品番 : EA813WD-11
品名 : DC10.8V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)
20段階に調節できるクラッチや2スピード機能を搭載
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDD12 |
---|---|---|---|
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 70分 | 最大トルク | 26N・m |
チャック能力 | 1~10mm | 回転数 | 0~400rpm、0~1,500rpm |
穴あけ能力 | 木工:φ20mm 金工:φ10mm |
サイズ | 180×70×205mm |
重量 | 1.0kg | 付属品 | バッテリー、充電器、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mm(-)ビット、50mmポジドライブビット#2、88mm(+)ビット#2、88mmポジドライブビット#2、φ2.5mmドリルビット、ソフトバッグ |
無段変速、LEDライト付 | |||
20段階に調節できるクラッチや2スピード機能を搭載 | |||
組立家具などに使われるポジドライブを含む7種類のビットが付属しているので、すぐに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0889ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813W-2 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |