品番 : EA813WD-21
品名 : DC10.8V/1.5Ah 振動ドライバードリル(充電式)
振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDH12 |
---|---|---|---|
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 70分 | 回転数 | 0~400rpm、0~1,500rpm |
打撃数 | 0~6,000回/分、0~22,500回/分 | 最大トルク | 26N・m |
チャック能力 | 1~10mm | 穴あけ能力 | 木工:φ20mm 金工:φ10mm コンクリート:φ8mm |
サイズ | 195×70×210(H)mm | 重量 | 1.1kg |
付属品 | バッテリー、充電器、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mm(-)ビット、50mmポジドライブビット#2、88mm(+)ビット#2、88mmポジドライブビット#2、φ2.5mmドリルビット、ソフトバッグ | ||
無段変速、LEDライト付 | |||
20段階調節できるクラッチや2スピード機能を搭載 | |||
組立家具などに使われるポジドライブを含む7種類のビットが付属しているので、すぐに使用できます。 | |||
振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0890ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813W-2 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |