品番 : EA814AL-3B
品名 : AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ILW-85GC3 |
|---|---|---|---|
| 電源(50/60Hz) | AC100V | 電球 | LED球 |
| 口金サイズ | E26 | 消費電力 | 7.3W |
| 光温度 | 約5000K (昼白色相当) |
明るさ | 810ルーメン |
| 電線仕様 | VCTFK0.75m㎡×心 | 配光角 | 220° |
| クランプ範囲 | 60mm | サイズ | 125×140×300(H)mm |
| 重量 | 680g | 材質 | 本体:スチール、フェノール樹脂、 電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT |
| コード長 | 5m | ||
| 屋内型 | |||
| 消費電力が少なく、省エネで長寿命(約40000時間) | |||
| 広い範囲をしっかり照らす約220°の広配光 | |||
| 強力クリップで取付も簡単。角度も自在に調節できます。 | |||
| 連結ソケット付きなので、電源ひとつで複数連結が可能です。(最大500Wまで連結可能) | |||
| 建築・工事現場の作業用に。車庫・倉庫に。 | |||
| 虫が集まりにくい特徴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

