品番 : EA814AM-100
品名 : [EA814AM-30A-55A用]ベース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-CB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 153×181×67mm (取付時:170×181×290mm) |
材質 | アルミダイカスト |
| EA814AM-30A、-55A用 | |||
| LEDクランプライト専用ベース | |||
| クランプライト(EA814AM-30A、-55A)のクランプとベース(当製品)を交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 | |||
| 屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/11 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814AM-30A : AC100V/33W 作業灯/LED(コード5m) |
| 本体 | EA814AM-55A : AC100V/52W 作業灯/LED(コード5m) |
ウェブカタログ画像
拡大
