品番 : EA814AM-55A
品名 : AC100V/52W 作業灯/LED(コード5m)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-5500C |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電球 | LED球 |
| 電線仕様 | VCT0.75m㎡×3心 | 防水性能 | IP65 |
| 色温度 | 6,500K | 演色性 | Ra83 |
| 電球 | 52W | 材質 | 本体、ハンドル:アルミダイカスト 表面カバー:ポリカーボネート 保護ワイヤー:ステンレス |
| コード長 | 5m | 明るさ | 5,500ルーメン |
| クランプ範囲 | 90mm | サイズ | 170(W)×116(D)×467(H)㎜ |
| 重量 | 2.6kg | 設計寿命 | 40,000時間 |
| 光源色 | 昼光色 | 設置場所 | 屋内、屋外 |
| 配光角 | 110° | 定格入力電流 | 0.550A |
| 大型物件の建設や建築現場の内装照明に最適です。 | |||
| 配光角110°で広範囲に照らせます。 | |||
| クランプと床置用ベース(EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。 | |||
| アース付端子折れプラグ | |||
| 屋外防雨型 | |||
| 固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。 | |||
| ◇省電力 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。 |
|||
| ◇長寿命 製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。 |
|||
| ◇快適なあかり 昼光色だから作業がしやすい。 すがすがしいさわやかな光色。 |
|||
| ◇虫がよりにくい LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。 |
|||
| ◇熱くなりにくい 白熱球に比べ光線に熱が少なく 夏場や閉ざされた空間でも快適。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/28 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AM-30A AC100V/33W 作業灯/LED(コード5m) |
| EA814AM-55A AC100V/52W 作業灯/LED(コード5m) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA814AM-100 : [EA814AM-30A-55A用]ベース |
ウェブカタログ画像
拡大
