品番 : EA814AW-11
品名 : AC100V/70W 作業灯/LED(コード3m)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SL002 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 4000ルーメン | 電源 | DC12.5V (ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 70W | サイズ | 120(W)×120(D)×320(H)mm |
| 重量 | 約610g | コード長 | 4.2m(ACアダプター接続時) |
| 光源 | COB LED | 光源色 | 昼光色 |
| 調光 | ダイヤル式 | 動作環境温度 | -20℃~60℃ |
| 付属品 | アダプター、ダイヤル調光スイッチ、接続コード(3m) | ||
| 調光機能付 | |||
| 高出力・高耐久です。 | |||
| 低電圧仕様で安全、雨でも安心です。 | |||
| 広範囲照射で多重影ができにくいです。 | |||
| 防雨構造(IPX3相当) | |||
| ※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。 | |||
| ※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。 | |||
| ※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 | |||
| ※水中での使用はしないでください。 ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。 (パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CB-281 : 人感センサー(EA814AW-11,EA864CB-280用) |
| オプション | EA864CB-291 : 人感センサー(EA814AW-11,EA864CB-290用) |
