品番 : EA864CB-291
品名 : 人感センサー(EA814AW-11,EA864CB-290用)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SL017 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 120×20×50mm | 重量 | 25g |
| 防滴仕様 | |||
| パネルライト(EA864CB-281)専用の夜間専用人感センサーです。 | |||
| 動作時間は20~320秒で調節できます。 | |||
| 明暗センサーが内臓されていて、夜間のみ人、動物などの熱源を感知して反応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814AW-11 : AC100V/70W 作業灯/LED(コード3m) |
ウェブカタログ画像
拡大
