詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814DF-105

品名 : AC110V/500W レフ電球

仕様

メーカー 日動工業 型番 NRF-500 110V
定格電圧 AC110V(50/60Hz) 消費電力 425W
電球 500W 使用電球 白熱球・レフ球
光源色 電球色 色温度 2800K
明るさ 6,400lm 球寿命 2000時間
口金 E39 サイズ φ160×238㎜
重量 202g 照度 1m:3,080Lx
3m:395Lx
5m:147Lx
(旧)EA814DF-12A、(旧)EA814DF-11~-13用替電球
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2049ページ
バリエーション一覧
EA814DF-103 AC110V/300W レフ電球
EA814DF-105 AC110V/500W レフ電球
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top