品番 : EA814EC-101
品名 : マグネットセット
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-2M |
|---|---|---|---|
| 仕様 | φ66マグネット×3個 | 材質 | 鋼製、マグネット |
| LED作業灯に取り付けてマグネット仕様にできる、マグネットセット | |||
| 金属壁面に取り付けられます。 | |||
| 取り付け用ツマミねじ一式付 | |||
| ※組み合わせて使用可能な商品は、下記「その他関連」を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/18 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
