品番 : EA814EC-38
品名 : [充電式] 20W 作業灯/LED(マグネット付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-SSS-M |
|---|---|---|---|
| 光源 | 20W LED | 明るさ | 2,500ルーメン |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(14.8V/10,400mAh) またはAC100V |
連続点灯 | 約8時間 |
| 充電時間 | 約6時間 | 防塵・防水規格 | IP65 |
| サイズ | 245(W)×180(D)×300(H)mm | 材質 | 樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット |
| 重量 | 3.4kg | 付属品 | φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース |
| 大容量バッテリー内蔵ハイパワーLED作業灯(充電式/屋外用防雨型) | |||
| 長時間の100%点灯が可能!夜間や暗所でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 金属壁面にも取り付け可能なマグネットセットタイプ | |||
| 雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65) | |||
| 背面にあるUSB出力スイッチを押すとUSBポートが使用でき、 照明点灯スイッチは連続押し操作にて、明るさを2段階で切り替え可能です。 |
|||
| スマートフォンなどUSB機器の充電が可能。(※USBケーブル別売) | |||
| バッテリー残量インジケータ付 USB出力スイッチまたは照明点灯スイッチを押すとバッテリー残量を4段階表示します。 |
|||
| 点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。 | |||
| 衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。 | |||
| 明るさは2段階切替可能(50%、100%) | |||
| 雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き | |||
| 本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 | |||
| 持ち運びに便利なソフトキャリングケース付 | |||
| 防眩シート付属。まぶしさを抑え、光を拡散させます。 | |||
| LED電球色シート付属。白色光を電球色調の光に変えられます。 | |||
| ※AC電源を使用して充電または点灯する場合やUSBポートを使用する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。 | |||
| ※長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。 | |||
| ※マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,300 円(税抜)/ 60,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814EC-37 [充電式] 15W 作業灯/LED(マグネット付) |
| EA814EC-38 [充電式] 20W 作業灯/LED(マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA814EC-101 : マグネットセット |
| オプション | EA814EC-102 : バイスセット |
| オプション | EA814EC-103 : 吊り下げフックセット |
| オプション | EA814EC-104 : 三脚用継手 |
