品番 : EA814EC-2
品名 : [充電式] 30W 作業灯/LED
床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付け可能なマルチスタンドタイプ
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LEH-30BLP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDジューデンフックライト | 用途 | 屋内・屋外現場の作業灯として |
| 仕様 | 屋外用防雨型 | 明るさ | 強:3,800ルーメン 弱:1,900ルーメン |
| 連続点灯(時間) | 強:約5時間 弱:約10時間 |
光源 | 30W 白色LED |
| 電源 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V/12,000mAh |
充電時間 | 約6時間 |
| 電池寿命 | 充電回数:約2,000回 | 防塵・防水規格 | IP65 |
| サイズ | 320(W)×350(D)×375(H)mm | 重量 | 5.7kg |
| 材質 | 樹脂、スチール | 付属品 | ACアダプター(収納袋入り)、落下防止用ワイヤー |
| 発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用 | |||
| 床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプです。 | |||
| 明るさ2段階切替式 | |||
| バッテリー残量表示ランプ付き | |||
| 金属製ガードネット付き | |||
| 別売の三脚(EA814ZA-6)取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
97,900 円(税抜)/ 107,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/28 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA814ZA-6 : 1.32-1.97m 作業灯スタンド |
