詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814ZA-6

品名 : 1.30-1.99m 作業灯スタンド

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CBX-3N
高さ 縮長時:1295㎜
伸長時:1985㎜
耐荷重 15kg
作業灯取付数 最大1個 取付先端部径 φ20mm、φ27mm
重量 5.6kg
大型から小型まで各種投光器に広く対応する、作業灯スタンド
確実な固定が可能な締め付けボルト
追加説明
カタログ価格

31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2054ページ
ウェブカタログ画像
  • 確実な固定が可能な締め付けボルト
  • 灯体接続部
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top