詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EC-22

品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LWK-10M
商品名 LEDケイ・ライト 光源 10W LED(180個)
明るさ 700ルーメン 電源 リチウムイオンバッテリー(7.4V/6,600mAh)
またはAC100V
連続点灯 約6時間 充電時間 約8時間
防塵・防水規格 IP44 サイズ 235(W)×137(D)×245(H)MM
重量 2.2kg 付属品 ACアダプター(コード長:2m)、マグネット×3個
軽量で手軽、屋外でも使用可能な充電式のLED作業灯(防雨型/マグネット付アームタイプ)
DIY、レジャー照明、常備灯、防災用に、様々な用途でご使用いただけます。
継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池使用。または、AC100V電源での点灯も可能です。
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP44)
白色10W LED180個使用
照明ON/OFFスイッチ付(防水カバー付)
バッテリー残量表示ランプ付。点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。
※AC電源を使用して充電または点灯する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。
※長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/27 03:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2051ページ
バリエーション一覧
EA814EC-21 [充電式] 作業灯/LED
EA814EC-22 [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 雨中でも安心の屋外用防雨型
  • 白色10W LED180個使用
  • 防水カバー付照明ON/OFFスイッチ
  • バッテリー残量表示ランプ
  • 単位:㎜
  • 照度表

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top