詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EL-10

品名 : AC100V/ 72W 作業灯/LED(キャスター付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LLX-80K
商品名 LEDロングライトスタンド 用途 屋内作業の作業灯して
仕様 屋内用
過負荷付漏電遮断器
明るさ 7,200ルーメン
色温度 5,000K(昼白色) 光源 18W直管形LEDランプ×4
LED寿命 約40,000時間 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 72W コード長 10m
電線仕様 VCT2.0×3(接地付)引掛けコネクター付 プラグ仕様 2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ付
コンセント仕様 2P(接地付)×2 サイズ 450×450×1710(H)mm
(収納時:210×210×1760(H)mm)
キャスター径 φ75mm 重量 16kg
屋内工事に最適なLED360°照射
自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能(10灯まで)
折りたたみ式スタンドのため横置きでの運搬や収納ができます。
※同一商品であれば3段まで段積み収納ができます。
追加説明
カタログ価格

99,800 (税抜)/ 109,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/04 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top