詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EL-16

品名 : AC100V/100W/17000lm 作業灯/LED

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 OHL-1005K
光源 100W 高輝度LED 明るさ 17000ルーメン
電源 AC100V(50/60Hz) 電線仕様 VCT0.75m㎡×3心(接地付)
コード長 5m サイズ 378(W)×160(D)×306(H)mm
三脚取付部:φ27mm
重量 3.8kg
圧倒的な明るさ! 軽量で楽に設置ができるLED作業灯
背面は凹凸のないフラット形状。汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。
雨中でも安心の屋外用防雨型
バイス(ツカミ幅98mm)と、単管クランプ(φ48.6)が付属。
用途に合わせて設置方法が選べます。
落下防止用ワイヤー付
落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

99,400 (税抜)/ 109,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 23:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2049ページ

代替品

EA814EL-25B
  • 品番

    EA814EL-25B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 背面フラット形状
  • 屋外用防雨型

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top