詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814RT-12

品名 : [充電式] 作業灯/LED(スタンド付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 作業灯×1
スタンド×1
電源 AC100V(50/60Hz)
またはリチウムイオン電池
電球 COBLED球1灯 明るさ 4000(最強)~800(最弱)lm
連続点灯 約1.5時間(4000lm)
約2時間(3200lm)
約2.45時間(2400lm)
約4.15時間(1600lm)
約8時間(800lm)
機能 角度調整(90°)
5段階調光式
フリッカー対策回路
Bluetooth対応スピーカー内蔵
USB出力ポート(5V・1A)
キャリーハンドル
充電時間 約4時間 消費電力 64.8W
サイズ 本体:319×82×206(H)mm 高さ 850~2000mm(スタンド)
重量 本体:2.8kg
スタンド:4.7kg
コード長 5m
防塵・防水性能 IP65
調色用の人工太陽灯として使えるレベルの高演色フラッドライト採用、塗装色や多芯線ケーブル色などが識別しやすいです。
フリッカー対策回路を搭載、明るさを落としてもチラツキがありません。
低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを2基搭載、実用最大出力:10W×2
USB出力ポート搭載で、5V1A出力で一般的なスマートフォンなどを充電可能、ライトOFF時にもモバイルバッテリーとして使えます。
Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
ACアダプター付き
持ち運びに便利なハンドル付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

46,700 (税抜)/ 51,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/07 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2053ページ
ウェブカタログ画像
  • 防水
  • 持ち運びに便利なハンドル付き
  • 粉塵が侵入しない耐塵形
  • 90°首振り

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top