品番 : EA814ZA-18
品名 : [EA814ZA-11A~13用] 2灯用フラットバー
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | F-01 |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 20kgまで | サイズ | 655(W)×50(D)×25(H)mm |
| 重量 | 825g (バー/725g、ボルト/100g) | 付属品 | M10×45ボルトナット×4本 |
| 適応する三脚にセットすることで2灯式にできるフラットバー | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814ZA-12 : 1.3 - 2.0m 作業灯スタンド |
| 本体 | EA814ZA-13 : 1.2 - 2.0m 作業灯スタンド |
