詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814ZA-12

品名 : 1.3 - 2.0m 作業灯スタンド

カタログ訂正

26/05/27 伸長時/縮長時の訂正。誤:2070mm/1250mm、正:2040mm/1316mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 S-02
サイズ 1140(W)×1316~2040(H)mm 折りたたみ時サイズ 160(W)×1520(H)mm
パイプ厚 2.0mm 積載荷重 25kg (最大)
作業灯取付数 1個 材質 本体:スチール
脚ゴム:ゴム
重量 7kg
折りたたんでスッキリ収納可能です。
落下防止ピン付、コイルスプリング内蔵
別売のフラットバー(EA814ZA-18)を併用することで、2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2054ページ

代替品

EA814ZA-60
  • 品番

    EA814ZA-60

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 折りたたんで収納もスッキリ
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top