詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814DG-35

品名 : [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具

仕様

メーカー 日動工業 型番 L-BR-ST
パイプ外径 Φ36.6mm 
(内径:Φ27.8mm)
パイプ厚 t4.4mm
材質 鉄 サイズ 200(W)×90(D)×153(H)mm
重量 942g
EA814DG-11~-14のLED作業灯を、対応している三脚に取り付けるための金具です。
対応三脚:EA814ZA-12、旧EA814ZA-11A、旧EA814ZA-13
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2050ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top