品番 : EA814DG-11
品名 : AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード5.0m)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | L100V2-D-HMW-50K-N |
|---|---|---|---|
| 電球 | 100W・LED球 | 電線長(m) | 5 |
| 全光束(Lm) | 17800 | サイズ(W×D×H)mm | 286×208×309 |
| 重量(g) | 4900 | 電源 | AC100V |
| 電線 | VCT 0.75m㎡×3芯 | 防水規格 | IP65 |
| 仕様 | 屋内・屋外兼用型 | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 1m照度 | 4970Lx | 色温度 | 5000K |
| 光色 | 昼白色 | 球寿命 | 60000時間 |
| 付属品 | M10×25六角ボルトナットセット×2 | ||
| 水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ! | |||
| 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。 | |||
| プラグを交換すれば200Vで使用可能です。 | |||
| 電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。 | |||
| 保護カバー(EA814DG-31・-33~35)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,600 円(税抜)/ 91,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814DG-11 AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード5.0m) |
| EA814DG-12 AC100・200V兼用/150W 作業灯LED(コード5.0m) |
| EA814DG-13 AC100・200V兼用/200W 作業灯LED(コード5.0m) |
| EA814DG-14 AC100・200V兼用/300W 作業灯LED(コード5.0m) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA814DG-31 : [EA814DG-11・12用] 保護カバー |
| オプション | EA814DG-33 : [EA814DG-11~14用] 強力バイス |
| オプション | EA814DG-34 : [EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプ |
| オプション | EA814DG-35 : [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 |
