品番 : EA814DG-31
品名 : [EA814DG-11・12用] 保護カバー
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DG-H150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | Φ303×H174mm | 重量 | 494g |
| 付属品 | 取付金具×2 ビス×4 |
||
| EA814DG-11、EA814DG-12用 保護カバー | |||
| 万一の衝撃から守ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814DG-31 [EA814DG-11・12用] 保護カバー |
| EA814DG-32 [EA814DG-13・14用] 保護カバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814DG-11 : AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード5.0m) |
| 本体 | EA814DG-12 : AC100・200V兼用/150W 作業灯LED(コード5.0m) |
