品番 : EA814ZA-60
品名 : 1.13- 2.1m 作業灯スタンド
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様
| 伸長時 | 2100mm | 縮小時 | 1130mm |
|---|---|---|---|
| 最低高 | 1118mm | 重量 | 1600g |
| 材質 | アルミ | 耐荷重 | 約30kg |
| 作業灯取付数 | 最大1灯 | 付属品 | ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 |
| 最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド | |||
| 別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/09/15 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
