品番 : EA814ZA-61
品名 : [EA814ZA-60用] 2連用バー
仕様
| 作業灯スタンド(EA814ZA-60)用 2連用バー | |||
| 外形寸法 | パイプサイズ:30×30×50mm | 重量 | 470g |
|---|---|---|---|
| 作業灯取付数 | 2灯 | 付属品 | ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個 スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個 |
| 作業灯スタンド(EA814ZA-60)と合わせて使用すると作業灯が2つ取付け可能になります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 287 (2026/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2053ページ 2054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA814RE-230 : AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付) |
| 関連商品 | EA814ZA-60 : 1.13- 2.1m 作業灯スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
