品番 : EA814RE-230
品名 : AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付)
仕様
| <セット内容> | LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯用) | <セット内容> | LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯用) |
|---|---|---|---|
| ●LED作業灯 | |||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電球 | LED球 30W |
| 明るさ | 3000ルーメン | 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 |
| サイズ | 240×90×240(H)mm | 重量 | 3.6kg |
| コード長 | 5m | 防水性能 | IP67(防雨型) |
| ●作業灯スタンド | |||
| サイズ | 伸縮:1130~2100(H)mm 最低高:1118mm |
重量 | 1600g |
| 材質 | アルミ | 材質 | アルミ |
| 耐荷重 | 約30kg | 耐荷重 | 約30kg |
| 作業灯取付数 | 1灯 | 作業灯取付数 | 1灯 |
| 付属品 | ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 |
付属品 | ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 |
| 強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯とスタンドのセット | |||
| ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。 | |||
| 別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA814ZA-60 : 1.13- 2.1m 作業灯スタンド |
| オプション | EA814ZA-61 : [EA814ZA-60用] 2連用バー |
| 関連商品 | EA814RE-330 : AC100V/30Wx2灯 作業灯/LED(スタンド付) |
