品番 : EA815-11
品名 : 3.5m㎡x2.5m 充電リール(EV・PHEV用)
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SES-3EVA |
|---|---|---|---|
| リール設置場所 | 屋内 | コード長 | コード1次側(入力側):1m コード2次側(出力側):2.5m |
| 電線仕様 | 3.5mm2×3心 | 定格電圧 | AC250V |
| 定格電流 | 20A | コードカラー | ブラック |
| 先端形状 | 1次側(入力側):接地2P20A引掛キャップ 2次側(出力側):EVコンセント形状(ロック機構付) |
使用温度範囲 | -5~50℃ |
| サイズ | 290×175×314(H)mm | 重量 | 5.0kg |
| ロック機構 | ラチェット式 | 付属品 | ・取付ベース×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20mm)×4 ・蝶ナット(M6)×1 ・スプリングナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー(M6)×1 |
| EV・PHEVの電力供給専用リール | |||
| 天井・側面設置可能 | |||
| <耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 |
|||
| ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計 | |||
| 通電をお知らせするパイロットランプ付き | |||
| ロック機構付で抜けにくいコンセント形状 | |||
| リール本体を分解せずに、ホースの交換が可能 | |||
| ※分電盤から1次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。 また、先端コンセントの水濡れや破損を防止するため、取付高さをFL+3500mm(取付ベース板)としてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,500 円(税抜)/ 103,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
