詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815B-50

品名 : AC125V/15A/50m コードリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GT-50
コード長 50m 電線仕様 VCTソフトム2.0m㎡×2心
商品名 サンタイガーリール 製品定格 125V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×4個
温度センサー パイロットランプ
サイズ 307×231×382mm 重量 10.0kg
しなやかな“ソフトム ”ケーブル仕様のコードリール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守るコンセント防塵キャップ
コンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止する配線保護カバー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のつるみ・たるみを解消するブレーキストッパー付
追加説明
カタログ価格

34,700 (税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0872ページ

代替品

EA815BH-50
バリエーション一覧
EA815B-30A AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)
EA815B-50 AC125V/15A/50m コードリール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵キャップ
  • 配線保護カバー
  • ブレーキストッパー
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top