品番 : EA815BE
品名 : AC125V/15A/20m コードリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | PS-20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アッパーリール | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | ソフトVCT3.5m㎡(極太)×2心 | 製品定格 | 125V・10A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×4個 |
| サイズ | 275×178×326(H)mm | 重量 | 6.0kg |
| 機器の故障を防ぎ、常に安定したパワーを供給する、3.5m㎡極太ケーブル仕様のコードリール | |||
| 【 3.5m㎡極太電線 】 電圧ドロップが小さいので機器の故障を防ぎ、安定したパワーが得られます。 複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。 |
|||
| コンセントには、ホコリや塵を防ぐ防塵シャッター付 フェノール樹脂製コンセントで高負荷にも安心です。 |
|||
| 前面部から出っ張りをなくし、ひっかかることがなく美しい前面フラットパネル | |||
| 小型サイズのニーズに対応。持運びしやすく、使いやすいコンパクトサイズ | |||
| ねじ切機、木工機器、照明器具、照明器具等の電源に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
代替品
![]() |
|

