品番 : EA815BH-61A
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(極太/アース無)
カタログ訂正
26/01/06 ●画像の外観が誤っています。詳細はWEBのウェブカタログ画像をご参照下さい。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NNP-204F |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 7A(全巻時) 15A(全延時) |
| コード長 | 20m | 電線仕様 | SVCT3.5m㎡×2心 |
| アース | なし | 入力プラグ | 2Pプラグ |
| パイロットランプ | あり | 温度センサー | なし |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V | コンセント数 | 4個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 275×200×341(H)mm | 重量 | 6.1kg |
| 屋内型 | |||
| スッキリ巻取り収納のコードリール | |||
| 電圧ドロップの少ない極太電線3.5m㎡仕様 | |||
| ドラムストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815BH-11A : AC125V/15A/20m コードリール(アース無) |
