品番 : EA815BH-11A
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(アース無)
カタログ訂正
26/02/04 ●画像の外観が誤っています。詳細はWEBのウェブカタログ画像をご参照下さい。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NNP-204D |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×2心 | アース | なし |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | なし | コンセント定格 | 2P・15A・125V |
| コンセント数 | 4個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 275×200×341(H)mm |
| 重量 | 5.1kg | ||
| 屋内型 | |||
| スッキリ巻取り収納のコードリール | |||
| ドラムストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815BH-61A : AC125V/15A/20m コードリール(極太/アース無) |
