品番 : EA815BF-1
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GE-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レインボーリール | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×2心 | 製品定格 | 125V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×3個 |
| サイズ | 275×219×355mm | 重量 | 6.8kg |
| コンセント防雨キャップ付。コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。 | |||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/25 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
代替品
![]() |
|

