詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BF-30A

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・アース付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 SS-30K
商品名 サンデーレインボーリール コード長 30m
電線仕様 VCT1.25m㎡×3心(接地付) 製品定格 125V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P(接地付)×4個
サイズ 275(W)×181(D)×326(H)mm 重量 6.5kg
コンセントが4コ付き、便利に使える防雨型コードリール
防雨型コンセントキャップ付。開閉しやすい一体成型タイプです。
Wコンセントを2列並列に一体モールド成形(防雨型四ッ口コンセント)
内部配線部への水の浸入を防ぎます。
折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、
仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。
フキュートビプラグ付
アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。
プラグカッパー1個付属
屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換可能です。収納ホルダーを背面に装備。
追加説明
カタログ価格

22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0871ページ
バリエーション一覧
EA815BF-20A AC125V/15A/20m コードリール(防雨・アース付)
EA815BF-30A AC125V/15A/30m コードリール(防雨・アース付)
ウェブカタログ画像
  • 防雨キャップ付
  • 防雨型四ッ口コンセント
  • 一体形成型フレーム
  • プラグカッパー1個付属
  • プラグカッパー収納ホルダーを背面に装備
  • 単位:㎜

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top