詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BH-30A

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(アース付)

カタログ訂正

26/06/02 ●許容電流…(誤)22A (正)15A (No.57 1115)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NNP-E34
定格電圧 125V 許容電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
コード長 30m 電線仕様 VCT2.0m㎡×3心
アース あり 入力プラグ ポッキンプラグ
パイロットランプ あり 温度センサー なし
コンセント定格 2P・15A・125V接地付 コンセント数 4個
入力 AC100V 使用環境温度 0~35℃
黄色 サイズ 275×220×341(H)mm
重量 7.4kg
スッキリ巻取り収納のコードリール
屋内型
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0873ページ
バリエーション一覧
EA815BH-30A AC125V/15A/30m コードリール(アース付)
EA815BH-50 AC125V/15A/50m コードリール(アース付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top