品番 : EA815BL-50
品名 : AC125V/15A/50m コードリール(サーモカット付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GV-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーサンデーリール | コード長 | 50m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×2心 | 製品定格 | 125V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×4個 |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 275×250×360mm |
| 重量 | 10.2kg | ||
| ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字デザインのコードリール | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| 防塵シャッター付 コンセント内部へのごみやホコリの侵入を防止します。 |
|||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815BL-30 AC125V/15A/30m コードリール(サーモカット付) |
| EA815BL-50 AC125V/15A/50m コードリール(サーモカット付) |
