詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815D-4

品名 : 320x253x389mm 空リール

仕様

メーカー 日動工業 型番 NDN-00
仕様 屋内用 巻取可能コード長(φ10㎜) 75m
連続耐荷重 21kgf 側板色 エメラルドグリーン
側板径 320mm 巻胴サイズ φ190×170(D)mm
コンセント数 なし サイズ 320×253×389(H)mm
重量 2.5kg
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール
追加説明
カタログ価格

8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top