品番 : EA815D-9
品名 : 320x253x389mm 空リール(コンセント付)
カタログ訂正
24/04/30 ●巻取可能コード長 誤:77m 正:75m(No.55 9032)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | NDN-04 |
---|---|---|---|
仕様 | 屋内型 | 巻取可能コード長(φ10㎜) | 75m |
コンセント定格 | 15A・125V | コンセント形状 | 2P |
コンセント数 | 4個 | 連続耐荷重 | 21kgf |
側板色 | エメラルドグリーン | 側板径 | 320mm |
巻胴サイズ | φ190×170(D)mm | サイズ | 320×253×389(H)mm |
重量 | 2.5kg | ||
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0910ページ |