品番 : EA815DH-8
品名 : AC200Vx30m コードリール(極太・漏電遮断器付)
カタログ訂正
26/07/08 重量の訂正。誤:11.2kg、正:15.8kg(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BFS-332M |
|---|---|---|---|
| コード長 | 30m | 製品定格 | 200V・5A |
| コンセント定格 | 250V・20A | コンセント形状 | 3P(接地付)×2個 |
| 漏電遮断器 | 過負荷付 | 漏電感度電流 | 15mA |
| サイズ | 315×308×395mm | 重量 | 15.8kg |
| 雨中や粉じんの多い場所でも安全な、三相200V型屋外用コードリール | |||
| プラント、造船工場など、200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 | |||
| 電圧降下の少ない3.5m㎡極太ケーブル仕様 | |||
| 充電部は完全防雨構造で、コンセント配電部への水の浸入を防ぎます。 | |||
| フレーム背面には巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用時に便利です。 | |||
| コンセント防雨キャップ付 コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。 |
|||
| ブレーキストッパー付 ドラムの空転を防ぎ、移動時のコードのたるみや使用中のコードの絡みを解消します。 |
|||
| 過負荷付漏電遮断器を標準装備。 使いすぎにも、漏電にも安心の仕様です。 | |||
| パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
95,300 円(税抜)/ 104,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815DH-2 AC200Vx20m コードリール(三相・漏電遮断器付) |
| EA815DH-8 AC200Vx30m コードリール(極太・漏電遮断器付) |
