品番 : EA815DK-50
品名 : AC100V/15A/50m コードリール(過負荷漏電遮断)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NF-EK54 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 4A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 50m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 |
| 漏電遮断器過負荷電流 | 15A | 漏電感度電流 | 15mA |
| パイロットランプ | あり | 温度センサー | 自動復帰 |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 4個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×230×363(H)mm | 重量 | 10.9kg |
| 屋内型 | |||
| 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815DK-30 AC100V/15A/30m コードリール(過負荷漏電遮断付) |
| EA815DK-50 AC100V/15A/50m コードリール(過負荷漏電遮断) |
