品番 : EA815DP-2
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)
カタログ訂正
26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | RND-EB30S |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m(1次側:3m、2次側:27m) |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 漏電保護専用 |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | 自動復帰 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
| コンセント数 | 3+2個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 290×258×364(H)mm |
| 重量 | 8.1kg | ||
| 屋内型 | |||
| コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプ | |||
| 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。 暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。 |
|||
| コード先端はトリプルコンセント、入力プラグはポッキンプラグです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
