詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DW-2

品名 : AC125V15A/30m コードリール(防雨/防災型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NW-EK33PN
定格電圧 100V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
電線許容電流 28A(※ケーブルの能力値) コード長 30m
電線仕様 2PNCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 漏電遮断器 過負荷漏電保護兼用型
漏電遮断器過負荷電流 15A 漏電感度電流 15mA
パイロットランプ あり 温度センサー 自動復帰
コンセント定格 2P・15A・125V接地付(キャップ付) コンセント数 3個
入力 AC100V 保護等級 IPX3
使用環境温度 0~35℃ サイズ 320×218×389(H)mm
重量 8.7kg
屋内・屋外兼用
耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線で、雨の日も安心の防雨型
負荷漏電保護兼用ブレーカー付
温度センサー搭載 (自動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

68,500 (税抜)/ 75,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 03:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0871ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top