品番 : EA815FA-16
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(防雨・防塵型/アース付
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NPW-E23 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | VCT2.0.m㎡×3芯 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | パイロットランプ | あり |
| コンセント定格 | 防雨接地2P・15A・125V(キャップ付) | コンセント数 | 3個 |
| 入力 | AC100V | 防水規格 | IPX3 |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 275×220×341(H)mm |
| 重量 | 5.9kg | ||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所でも安心・安全な、防雨・防塵型 | |||
| ※防雨性能を有効にするために、接続する工具のプラグも防雨プラグを使用してください。(形状の合わないプラグで使用する場合は防雨型になりません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815FA-16 AC125V/15A/20m コードリール(防雨・防塵型/アース付 |
| EA815FA-1 AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付) |
