品番 : EA815FB-30
品名 : AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | KS-30K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンセットリール | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 125V・6A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×4個 |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 275×211×351(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | ||
| コンセント盤が固定されて、リールだけが回転! コンセント盤固定型コードリール | |||
| リール本体に集電装置を持ち、コンセント盤をドラムの回転運動から切り離し。 コンセントは回転せずに定位置に保たれます。 |
|||
| コンセント盤が回転しないので、プラグの抜き差しは不要。 電動工具などのプラグを差し込んだまま電線を延ばしても、電動工具のコードが絡んだりよじれたりしません。 |
|||
| コンセント盤ON/OFFスイッチ付 コンセント盤を左右に回転させることで、コンセントの電源をON/OFFすることが可能。 プラグを抜かなくても使用器具の電源の入切を手元で操作できます。(ロック機能付) |
|||
| フキュートビプラグ付 アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。 |
|||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| 防塵シャッター付コンセント、電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/25 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

