詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815G-12

品名 : AC125V/15A/0.5 m 延長コード(L型プラグ/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 SL2-0.5S
電線仕様 SVCT1.25m㎡×2心 コンセント定格 15A・125V (1500W)
コンセント数 3口 コード長 500mm
重量 150g
L型プラグで抜けにくい。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 01:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ

代替品

EA815GF-1
  • 品番

    EA815GF-1

  • コメント

    400mm 3口 スイングプラグ

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top