品番 : EA815G-2
品名 : AC125V/15A/ 20 m 延長コード(極太)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LT2-20 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A 125V | コード長 | 20m(極太ソフト電線) |
| 電線種 | SVCT2.0m㎡×2心 | コード色 | 黄 |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | コンセント定格 | 15A・125V(電源ランプ内蔵) |
| コンセント数 | 3個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | 重量 | 3kg |
| コード先端はトリプルコンセント、入力プラグは2Pプラグです。 | |||
| コンセント部分が“ピカッ”と光る「ほたるコンセント」 暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815G-1 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(極太) |
| EA815G-2 AC125V/15A/ 20 m 延長コード(極太) |
