詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815G-52

品名 : AC100V/12A/0.5m センサーコード(防雨型/アース付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 SSW-0.5E
用途 工事現場の照明に
屋外イルミネーションに
アース 付き
定格 125V・12A 電線仕様 VCT0.75m㎡×3心
プラグ形状 ポッキンプラグ コンセント形状 接地2P防雨コンセント
コンセント数 1個 入力 AC100V
容量 1200W 使用環境温度 -20~50℃
防水規格 IPX3 通電照度 150lx(150lxを境にON/OFF)
サイズ 500mm コード長 0.5m
重量 160g
屋内・屋外兼用型
明暗センサーとして照明器具に取り付ける事で暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯します。
※照明器具のスイッチはONのまま
本商品は防雨型です。防水型ではありません。
屋外仕様を有効にするために必ず形状の合った防雨プラグを接続してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 16:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2102ページ
バリエーション一覧
EA815G-51 AC100V/12A/0.5m センサーコード(防雨型)
EA815G-52 AC100V/12A/0.5m センサーコード(防雨型/アース付)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はアース付き・ポッキンプラグです。
  • ※通電照度\n(150lxを境にON/OFF)
  • ポッキンプラグ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top