品番 : EA815GA-31
品名 : AC125V/15A/ 10 m 延長コード(防雨型/黒)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PPTW-10E |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V | 電線許容電流 | 22A |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| コンセント定格 | 接地2P・15A・125V・1500W | コンセント数 | 3個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 雨の日も安心の防雨型(キャップ付) | |||
| ※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GA-31 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(防雨型/黒) |
| EA815GA-32 AC125V/15A/ 20m 延長コード(防雨型/アース付) |
