品番 : EA815GA-41
品名 : AC125V/12Ax0.1 m 延長コード
仕様
定格 | 12A・125V | ||
---|---|---|---|
VCT0.75m㎡×2心 | |||
コンセント数 | 1個 | コード長 | 10cm |
2心・2P |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/04 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0899ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)