詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-83

品名 : AC125V/15Ax 5 m 延長コード(3P/二重絶縁)

OAタップなどの電源コードを5m延長できます。3P-3P

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-EX253-5
コンセント 接地2P×1口 定格 15A・125V(1500Wまで)
コード長 5m 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード 仕上がり外径:8.5mm
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/19 10:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GA-81 AC125V/15Ax 2 m 延長コード(3P/二重絶縁)
EA815GA-82 AC125V/15Ax 3 m 延長コード(3P/二重絶縁)
EA815GA-83 AC125V/15Ax 5 m 延長コード(3P/二重絶縁)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top