品番 : EA815GF-20
品名 : AC125V/15A/20m 延長コード
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | GA-20 |
|---|---|---|---|
| コンセント定格 | 125V・15A (1500Wまで) | 電線仕様 | VCT1.25m㎡×2心 |
| コード外径 | 9.6mm | コード長 | 20m |
| コンセント数 | 1個 | 重量 | 2.4kg |
| カラー | 黄色 | ||
| VCTケーブルを使用していますので、屋外で使用する電動工具などに最適です。 | |||
| プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 | |||
| <使用上のご注意> ・プラグ、コンセント部は防水仕様ではありません。 ・水のかかるところで使用すると絶縁低下を生じ、感電の原因となり危険です。 ・コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。必ず伸ばしてお使いください。 ・商品の許容量は、15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。 ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部分を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。 ・プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。 ・コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/08/06 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GF-10 AC125V/15A/10m 延長コード |
| EA815GF-20 AC125V/15A/20m 延長コード |
