詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GJ-20

品名 : AC125V/15A/ 20m 延長コード

仕様

メーカー 正和電工 型番 MR-20
定格 125V・15A 電線仕様 VCTF2.0m㎡×2心(1500W)
コンセント 2P×3口 長さ 20m
重量 2.6kg カラー 黒
十字型マルチタップ延長コード
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
延長コードセット法規格、適合商品です。
<使用上のご注意>
・本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。
・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっておりま す。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
・コードは束ねた状態または束ねた状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。
・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/27 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA815GJ-10 AC125V/15A/ 10m 延長コード
EA815GJ-20 AC125V/15A/ 20m 延長コード
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top