品番 : EA815GK-272
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7906NT5 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P(抜止)×6口 |
| プラグ | ハーネスプラグ | コード長 | 5m |
| サイズ | 44×360.5×25.5mm | プラグ色 | 青 |
| 横形OA用抜け止め接地タップ | |||
| パイロットランプ、マグネット付 | |||
| 先端はハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
| オプション | EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
